曜日別特売

RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット

RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット - RS PRO
仕様
材質 = ナイロン
形状 = フラット
長さ = 164mm
散逸 = Y
導電性 = Y
帯電防止 = N
クリーンルーム = N
EN61340-5-1に適合 = Y
ハンドルの形状 = フラット
ANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40864889125-0302
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする