仕様リードタイプ = テストリード
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 20A
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
安全カテゴリ = CAT III, CAT IV, 600 V, 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
テストリードセット、CAT III、CAT IV、600 V、1000 V. シュラウド付き4 mmテストリードの終端は、安全基準に完全に準拠したソケットを備えたすべてのタイプのテスト機器で使用できます。各セットは、赤 x 1、黒 x 1のケーブルアセンブリ及びテストプロッドで構成されています。ケーブルは二重絶縁シリコン製で、損傷がわかるように内部絶縁は対比色になっています。キットはEN61010-1 1000 V CAT III安全基準に適合しています。