曜日別特売

RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc

RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc - RS PRO
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41209684130-1096
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする