仕様熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mm
プローブ材質 = 310ステンレススチール
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC 584
タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合