RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) - RS PRO
種類DCファンベアリングボール形状角形厚さ(mm)10.2消費電力(W)0.84入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40866614144-20350.1110.2
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする