RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
種類
DCファン
ベアリング
ボール
形状
角形
厚さ(mm)
10.5
シリーズ
OD5010
消費電力(W)
1.08
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.28
音圧レベル(dB)
25
取付角寸法(mm)
50×50
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212563
144-2050
0.28
10.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください