RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
(1件のレビュー)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
消費電力(W)
1.4
ベアリング
ボール
方向
カーブ:前方向
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.65
音圧レベル(dB)
30
取付角寸法(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40867567
144-4123
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください