仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ
最大バンドル直径 = 20mm
固定方法 = ネジ
材質 = めっき鋼
色 = 黒
幅 = 12.7 mm
深さ = 1.4mm
キットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能