曜日別特売

RS Pro クランプ ミニチュア熱電対コネクタ用

RS Pro クランプ ミニチュア熱電対コネクタ用 - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ = ケーブルクランプ
併用 = ミニチュア熱電対コネクタ
基準合致 = RoHS対応
取り付けタイプ = シャーシ取り付け
標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40872467236-4104
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする