仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
固定方法 = 接着剤
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 13mm
幅 = 12.7 mm
接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)