仕様出力スピード = 70 rpm
電源電圧 = 12 V dc
最大出力トルク = 200 mNm
軸径 = 5mm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
長さ = 57.8mm
幅 = 27.7mm
コアコンストラクション = 鉄心
33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子