仕様コードタイプ = 接続
終端タイプ = プレススタッド - プレススタッド
スタッドのサイズ = 10mm
コード長 = 1.8m
コードスタイル = コイル
リード抵抗 = 1MΩ
色 = 黄
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ