曜日別特売

RS Pro リードリレー SPDT 5V dc

RS Pro リードリレー SPDT 5V dc - RS PRO
仕様
接点構成 = SPDT
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 0.25 A
最大スイッチング電流 DC = 0.25 A
最大スイッチング電圧 AC = 175V ac
最大スイッチング電圧 DC = 175V dc
コイル電力 = 125mW
コイル抵抗 = 200 Ω
長さ = 19.3mm
高さ = 5.1mm
奥行き = 6.4mm
寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc
動作温度 Min = -20℃
SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃
定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40877087291-9704
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする