RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
16.5
直径(Φmm)
4.2
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
5000h
光束(Lm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T4.5
電球ベース
電話スライド
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40877184
294-5179
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください