仕様熱電対タイプ = J
プローブの長さ = 20mm
プローブ径 = 5mm
プローブ材質 = 316ステンレススチール
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +400℃
ケーブル長 = 2.5m
応答時間 = 0.7秒
基準合致 = RoHS対応
RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能