RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ
仕様
センサータイプ = K
プローブタイプ = エアー,一般
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +1100 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ
RS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
内容量1個
プローブタイプ = エアー,一般
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 3mm
最高使用操作温度 = +1100 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ
RS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
測定用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27