仕様センサータイプ = K
プローブタイプ = 表面
プローブの長さ = 110mm
プローブ径 = 10mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ±0.25 %
コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ
水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。