RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.87
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
6.3
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
200
光束(Lm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40879327
360-7632
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください