RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。
長さ(mm)
28
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
130
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
20
光束(Lm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T10
電球ベース
BA9s
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40879476
360-7878
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください