曜日別特売

ESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mm

ESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mm - RS PRO
仕様
テキストメッセージ = Attention
テキスト言語 = イギリス
記号の説明 = Attention (注意)
自己粘着性 = あり
材質 = ビニール
色 = 黄
パッケージごとの数量 = 100各
高さ = 45 mm
幅 = 25mm
EN61340-5-1に適合 = あり
製品タイプ = サイン
静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40879923364-3593
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする