仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃寸法(mm)150×6センサータイプPT100保護等級IP65温度係数Positive周囲温度(℃)-10~60公称抵抗値(Ω)10k at 25℃アプリケーションインテリアルームセンサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.)動作温度範囲(℃)-10~60終端スタイルTermination Block for 2-Wires内容量1個