仕様出力スピード = 1550 rpm
電源電圧 = 12 V, 3 → 12 V dc
最大出力トルク = 68 gcm
DCモータータイプ = ブラシ
軸径 = 3mm
許容入力 = 0.394 W
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
長さ = 41.8mm
幅 = 16 (Dia.)mm
許容電流値 = 85 mA
コアコンストラクション = 鉄心
シリーズ = 941D
表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 15 mm遊星ギヤ付きモータ - 941D シリーズ. 工業及びモデル用途向け 焼結青銅ベアリング付きの頑丈で強力な高品質モータ 青銅製アウトプットベアリング付きの金属製ギヤボックスにより、モータからギヤボックスに高いトルクを伝達可能