仕様タイプ = クリアバインダー
数量含む = 5
幅 = 235mm
奥行き(深さ) = 4 mm
高さ = 315 mm
散逸 = N
導電性 = N
帯電防止 = あり
クリーンルーム = N
EN61340-5-1に適合 = あり
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. A4 ESD安全クリアバインダ. 静電気散逸PVC 青(透明フロントカバー付き) A4、2穴の柔軟なペーパー保持クリップ 'ESD'及び'リサイクル可能'シンボルのエンボス加工 標準表面抵抗: 1010 Ω → 1011 Ω