RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
- 仕様
- バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ、0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ、ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き、パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適、低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト、クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース、操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
- 規格
- UL認定
- 接点構成
- SPDT
- 材質(アクチュエータ)
- クロムめっき黄銅
- 動作特性
- On-Off-On
- 端末仕様
- スルーホール
- 材質(コンタクト)
- ニッケルめっき黄銅に金
- 接触抵抗(Ω)
- 0.02
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -30~85
- アクチュエータ長さ(mm)
- 5.33
- 実装タイプ
- PCB
- コンタクト定格電流(mA)
- 400@20Vdc
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04















![防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION 防水トグルスイッチコード付2回路[ON-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06892747-261028-02.jpg)







