曜日別特売
448-0804 RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRO 41244596

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On448-0804

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41244596
品番
448-0804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
¥960
仕様
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ、0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ、ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き、パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適、低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト、クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース、操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
規格
UL認定
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
動作特性
On-Off-On
端末仕様
スルーホール
材質(コンタクト)
ニッケルめっき黄銅に金
接触抵抗(Ω)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
5.33
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
400@20Vdc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする