曜日別特売

RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ

RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ - RS PRO
仕様
コイル電圧 = 110V ac
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 15 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 3.83 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 240V ac
最大スイッチング電圧 DC = 28V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 27mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 35.6mm
寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm
動作温度 Max = +55℃
10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回
接点構成1c定格電圧(V)AC110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41245016450-0217
オープン
1,670
1,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする