仕様コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 650 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 240V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 36mm
寸法 = 28 x 21.5 x 36mm
寿命 = 1,000,000回(電気的)、10,000,000回(機械的)
10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回