RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ
仕様
アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = BS
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = BS
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31