仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = J
色 = 黒
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes 最大動作温度: +220 ℃