仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
色 = 緑
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。