仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = T
色 = 茶
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意