曜日別特売

PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB

PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
センサータイプ = PT1000
プローブの長さ = 5mm
プローブ径 = 2mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +600℃
ターミナルタイプ = PC Pin
精度 = クラスB
応答時間 = 0.4 (水)、20 (空気) s
白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40883737457-3596
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40883737
2021-06-19
用途: 高精度温度センサーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

1℃くらいの誤差は許せる場所への使用でしたので、安価なクラスBのものを購入しました。精度は十分です。端子の表面仕上げによっては、ハンダの乗りが悪いかもしれません。また、ハンダ付けの守備範囲を超える高温部はカシメが必要ですが、この端子の細さではちょっと不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする