RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm

RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm - RS PRO
(2件のレビュー)
仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
ノブ直径 = 20mm
ノブ高さ = 12.5mm
ボディカラー = 銀
インジケータ色 = 黒
併用 = ポテンショメータ
材料 = アルミ
堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40884367465-9842
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40884367
2023-10-12
用途: 加工治具の回転つまみ
TAKO技研製造業

シャフト径6.4は あまり見かけない大きさ(もしかしたらシャフト径6の誤植?)と思いながら購入しました。表示の通りだったので薄板をシャフトに巻いて問題なく使用しています。安かったので満足です。

2022-08-05
用途: 6.4ミリシャフトのロータリースイッチ用
スズキデザイン

商品はとても良かったですが 1IDあたり一回4個まで 合計8個まで・・・の数量制限が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする