RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:22mm, x 高さ:26.7mm

RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:22mm, x 高さ:26.7mm - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
シャフトサイズ = 6mm
ノブ直径 = 22mm
ノブ高さ = 26.7mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用 = ロータリスイッチ
材料 = アルミ
純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41248403467-2508
オープン1,998
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-29
用途: 交換

イモネジの六角レンチがインチサイズ。ねじピッチがユニファイかどうかはわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする