曜日別特売

RS Pro センサポケット PT100熱電対用

RS Pro センサポケット PT100熱電対用 - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ = ステンレススチール製サーモポケット
併用 = PT100熱電対
基準合致 = RoHS対応
熱電対タイプ = Pt 100
黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806') 813-806/、< 376-1477') 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862') 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828') 813-828/、< 813-878') 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834') 813-834/、< 813-884') 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840') 813-840/、< 813-890') 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41253976494-1040
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする