仕様定格電流 = 50A
ヒューズサイズ = A3
定格電圧 = 550V ac
ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269
中心固定 = 73.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 12.7mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 87mm
本体直径 = 21mm
本体長さ = 54.5mm
本体高さ = 54.5mm
ヒューズ外形寸法 = 21 x 87mm
HRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5内容量1袋(5個)