曜日別特売

リードスイッチ RS Pro

リードスイッチ RS Pro - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
スイッチ形状 = フラット
スイッチタイプ = Magnetic Proximity
極/投の設定 = 単極単投
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPST-NO
電流 Max = 500 mA
最大AC電圧 = 170V
最大DC電圧 = 170V
コンタクトポジション = NC
接触抵抗 = 200mΩ
トータル長さ = 12.5mm
長さ = 12.5mm
幅 = 2.1mm
適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDミニセンサ8.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41260197530-8999
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41260197
2021-01-21
用途: 電気回路スイッチ

以前返品時に指摘したが商品説明が直ってないので補足
>>通常の状態の構成 = 常時開
>>出力タイプ = SPST-NC
仕様が矛盾しているが、正しくは
通常の状態の構成 = 常時開
出力タイプ = SPST-NO
が仕様になる。
つまり通常電気を通さず、磁気が近づくと電気を通す。
動作自体に不良はなかったが
珍しいNCタイプのスイッチが目当てなら買わないようにすべきである。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする