種類DCファンベアリングボール形状角形仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。厚さ(mm)38.5規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.98音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500内容量1個