ガラス管ヒューズ (タイムラグ)

ガラス管ヒューズ (タイムラグ) - RS PRO
仕様
●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature
UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41267714610-9901
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする