RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)
仕様
RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
5
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.52
音圧レベル(dB)
39
取付角寸法(mm)
120×120
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41270575
619-6494
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください