RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD4010シリーズ)
種類
DCファン
形状
角形
取付角寸法(mm)
40×40
厚さ(mm)
10
入力電圧(V)
DC12
最大静圧(Pa)
24.89
最大風量(m
3
/min)
0.2
音圧レベル(dB)
25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
消費電力(W)
1.2
最大電流(mA)
90
ベアリング
ボール
仕様
RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格
UL、cUL、TUV
色(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41270733
619-7037
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください