RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) - RS PRO
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40895847619-7065
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする