RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
G-3 (11 mm)丸型MES
長さ(mm)
25
直径(Φmm)
11.5
定格電圧(V)
3.5
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
300
光束(Lm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
G3 1/2
電球ベース
E10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41273673
655-9160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください