RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
9.3
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
250h
定格電流(mA)
417
光束(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T9
電球ベース
BA9s
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41273874
655-9283
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください