RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。
長さ(mm)
13.2
直径(Φmm)
5.7
定格電圧(V)
14
発光色
クリア
寿命
15000h
定格電流(mA)
80
光束(Lm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
ワイヤ端子
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41273935
655-9356
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください