RS PRO
RS Pro ネオンインジケータランプ
仕様
T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)
37
定格電圧(V)
100/120/220/250
発光色
クリア
寿命
20000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
4
電球ベース
ワイヤ端子
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274014
655-9407
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください