RS PRO
RS Pro ネオンインジケータランプ
(2件のレビュー)
仕様
T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
220/250
発光色
燈
寿命
50000h
定格電流(mA)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
E10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274075
655-9435
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください