RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.9
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40897615
655-9621
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください