仕様定格電圧 = 14 V
電球ベース = ウェッジ
定格電流 = 80 mA
直径 = 6.7mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 21.5 mm
レンズ色 = クリア
光度 = 3.8 lm
寿命 = 15000h
これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属