RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
5
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
3000h
定格電流(mA)
30
光束(Lm)
0.73
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ウェッジ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274416
655-9659
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください